東レ・アムテックス
人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(cm)
1700
1700
1700
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1750
1800
1850
1900
1950
2000
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24404442
品番
180cm×1700cm
参考基準価格(税別)
¥443,700
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
十分な透水性能(透水係数1×10
-2
/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
用途
屋上・幼稚園・学校・商業施設
幅(cm)
180
長さ(cm)
1700
材質
東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)
(標準)6mm
材質(バッキング)
PVCラインフォーム3mm
全厚(mm)
(標準)10mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※下地の透・排水能力によって、透水性能が発揮できない場合があります。
※全面接着施工の場合は必ず水勾配に沿って目グシを入れて、水路を確保するようにしてください。
※透水係数はJIS A 1218に準拠して算出しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません