EPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
5300×2
5300×2
4700×2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
24405912
品番
LPC3T33YPV
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5300×2
色
イエロー
適合
LP-S7160/S7160Z
種別
純正品(環境推進)
サイズ
M
タイプ
LPC3T33
適合機種メーカー
EPSON
RoHS指令(10物質対応)
対応