曜日別特売
LPC3T34K 純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34 EPSON 24406095

LPC3T34K 純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34 EPSON 24406095
LPC3T34K 純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34 EPSON 24406095
LPC3T34K 純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34 EPSON 24406095

純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)1700
内容量1本注文コード24406095品番LPC3T34K
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
適合LP-S6160ブラック印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1700種別純正品サイズSタイプLPC3T34適合機種メーカーEPSON
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24406068
2021-07-28
用途: 事務所用プリンターのトナー交換
大貫雄二郎一級建築士事務所建設業・工事業

トナーは価格が高く、しかも純正品はさらに高いです。その中でもモノタロウさんが純正品で最安値でした。他社のリサイクル品より安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする