曜日別特売
CT202466 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3450 d 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス) 24406296

純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3450 d

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)6000
イエロー
内容量1箱(2本)注文コード24406296品番CT202466
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合DocuPrintC3450d種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000イエロー適合機種メーカー富士ゼロックス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷可能ページ数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
※JIS X 6932(ISO/IEC 19798)とはカラーレーザープリンターのトナーカートリッジの印刷可能ページ数を測定するための試験方法を定めた規格です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24406226
2016-11-29
用途: プリンタートナー交換

純正品ということもあり保証があるのは良いのですが、納期がかかりすぎる気がします。もう少し早くなるといいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする