RICOH(リコー)
純正SP トナー リコー C740H
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
7000
7000
8000
色
シアン
シアン
マゼンタ
イエロー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24406454
品番
600585
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
RICOH SP C740
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
7000
色
シアン
タイプ
トナーカートリッジC740
適合機種メーカー
RICOH
注意
※個人宅配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません