曜日別特売
VF-200 AP ミニトマトシリーズ エフピコチューパ 24409194

ミニトマトシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1ケース(100枚×15袋)注文コード24409194品番VF-200 AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。

外寸(mm)117×115×56穴数4目安容量(g)約200材質A-PET高さ(mm)63短辺(mm)115長辺(mm)117

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417488
2023-07-04
用途: ミニトマトのスパーへの出荷
有限会社ノアコンサルティング

アイコ150gパックと千果150gパックsw使用しています。陳列棚に重ねることができ重宝しています。

2022-08-04
用途: ブルーベリー販売
野村不動産有限会社不動産業

発注からすぐに届くので大量の在庫を持たなく良いので助かります。重ねて送る時には仕切りを入れないとパッケージが潰れてしまうので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 24409194
2020-07-14
用途: ラズベリーの出荷用
プランテーションまるやま農・林・水産業

VF-200APが一番丁度良い形状だったので、ホームセンターで探せなかったものがモノタロウにあって助かりました。ちょっと個数が多かったので、もう少し少量販売してくれていれば、なお良かったです。

対象商品 : 49417497
2020-07-27
用途: ブルーベリーの出荷
農・林・水産業

使用量が少ないので100個単位で購入できるのはうれしいです。

対象商品 : 49417472
2020-05-21
用途: トマト販売!
ひらのふぁ~む農・林・水産業

私の確認ミスですが、思ったより高さがなかったですが
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49417488
2019-09-02
用途: ミニトマトパック詰め
農・林・水産業

ミニトマト150g詰めにちょうどいいサイズで、値段も手頃でよかったです

対象商品 : 49417497
2019-08-29
用途: トマト詰め
不動産業

大きさもちょうどいいのですが、今年の長雨でトマトが不作、来年に期待

対象商品 : 49417488
2019-07-08
用途: ミニトマトの出荷
農・林・水産業

大きさもちょうどよく,蓋もワンタッチでしっかり止まります。商品の見栄えもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする