エフピコ
MFPドリスカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(30枚×20袋)
材質
マルチFP
直径(Φmm)
142
注文コード
24409517
品番
7APC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒W
材質
マルチFP
適合
8H1G、 1WR8、 66LU
直径(Φmm)
142
高さ(mm)
71
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋・中皿は別途となりますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980