APSA-中深 嵌合フードパック エフピコ 24410935

嵌合フードパック

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×24袋)
高さ(mm)42
長辺(mm)164
短辺(mm)100
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード24410935品番APSA-中深
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質エコA‐PET高さ(mm)42短辺(mm)100長辺(mm)164再生材使用率(%)80再生材使用使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70122018
2022-11-29
用途: 郷土料理のお寿司を入れて販売しております
飲食業

嵌合タイプのフードパックなので
商品のタレなども漏れる事がなく重宝しております

対象商品 : 24410208
2020-05-17
用途: お惣菜を入れて販売
株式会社手づくりお惣菜じんべえ

改善点もっとしっかり漏れない方法を考えて欲しい汁が少しあると漏れてしまう。

対象商品 : 70122027
2018-04-28
用途: 焼き鳥入れ
高橋鳥肉店卸売・小売業

焼き鳥を入れたときたれが溢れにくくなったので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする