G3RV-SR500-D AC230 スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン) 24411232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24411232品番G3RV-SR500-D AC230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
直流負荷用。

使用周囲温度(℃)
保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)AC230接点構成1c端子形状プッシュイン端子入力電圧(V)(定格電圧に対する割合)±10%動作時間(ms)6以下仕様電流2乗積、ジュール積分値(参考値):9A2s、負荷カテゴリ:DC-12コイル定格電圧(V)AC230質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240定格入力電圧(V)AC230負荷電圧(V)DC3~26.4ゼロクロス機能有り無し-出力の適合負荷直流負荷用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~24動作表示灯あり漏れ電流(mA)1×10-2以下(DC24Vにて)復帰電圧1V以上動作電圧207V以下定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ定格電流(mA)AC 3.9/4.5(50/60Hz)汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下出力オン抵抗(Ω)0.3以下(DC24Vにて)負荷容量(印加)72W(出力電圧:DC24V)負荷電流(A)100µA~3A (25℃にて)サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする