エフピコ
MFP丸カップ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(25枚×24袋)
1ケース(25枚×40袋)
1ケース(25枚×24袋)
高さ(mm)
58
48
58
長辺(mm)
145
130
145
短辺(mm)
145
130
145
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×24袋)
注文コード
24412719
品番
145(58)R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
高さ(mm)
58
長辺(mm)
145
短辺(mm)
145
材質
MFP
色
白
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980