特1浅(39)嵌合 PPフード エフピコ 24419299

PPフード

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×12袋)注文コード24419299品番特1浅(39)嵌合
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。

材質PP高さ(mm)41短辺(mm)141長辺(mm)219
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46206809
2025-11-04
用途: テイクアウト
飲食業

柔らかい感じはあるが、トロミがある熱いタレには強かった。蓋もパチッとしまります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする