エフピコ
T-新角桶 嵌合蓋(APET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(10枚×10袋)
1袋(10枚)
1ケース(10枚×10袋)
寸法(mm)
318×318×8
283×283×20
320×320×20
363×363×20
445×445×8
材質
A‐PET
APET
A‐PET
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×10袋)
注文コード
24420525
品番
4人
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
種別
蓋
材質
A‐PET
寸法(mm)
318×318×8
電子レンジ
×
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980