サンワサプライ
電話ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
24421057
品番
CA-507N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
電話ケーブルをしっかり固定するクランプ。
電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
厚さ0.5~2mmの電話ケーブルを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品
両面テープ
質量(g)
0.4
能力
(結線)5×2mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×19×6
適合ケーブル
厚さ0.5~2mmの電話ケーブル
アズワン品番
64-0889-32