LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522

 

LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522
LED-225 1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 24421522

1.3W×2灯 フリーアーム式 LED乾電池センサーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード24421522品番LED-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

フリーアーム式、照射方向・取付自由自在。
電池式だからどんな場所にでも簡単設置。

用途駐車場、玄関、庭、勝手口・物置、通路・階段、ベランダ。電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2トラスコ品番818-8779質量(g)400(取付部品、乾電池除く)切替方式なし(夜の暗いときだけ点灯)電源単3アルカリ乾電池3本(別売)全光束(Lm)220保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×156×135使用電池単3形乾電池×3本(別売)取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売品、通常Lボルト1本式)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約140°、約6m(最大)電池寿命約90日(1日10回点灯の場合)設置方式ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売品、通常Lボルト1本式)耐水性防沫タイプLED寿命(時間)40000灯数2灯点灯時間約10秒(固定)

商品説明動画

【1.3Wフリーアーム式LED乾電池センサーライト】LED-115/225_2
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421522
2022-01-19
用途: 夜間の防犯照明
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

自宅前の通路が暗く足元も悪いため設置しました。太陽光も届かないため乾電池式を選択したが使い始めたばかりなのでどのくらい持つか心配です。

対象商品 : 24421522
2020-02-10
用途: 小さな倉庫用に
建設業・工事業

配線いらずで単三電池三本で使用できて明るさも思ってた以上に明るくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする