S8052R セーフティースニーカー S8052R 自重堂 24422728

セーフティースニーカー S8052R

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード24422728品番S8052R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)24足幅4Eホワイト×ホワイト機能超軽量形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革パンチング入り材質(ソール)合成樹脂、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)299(26.0cm)材質(先芯)樹脂色番510RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※作業環境によっては、ソール部分が摩耗によって剥がれる恐れもありますので十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24423008
2016-10-04
用途: 仕分け作業
運輸・通信業

履き始めた時に軽さとクッション性の良さを感じました。が、履き始めて1ヶ月で底が摩耗により擦り減って穴が空きましたので今後の購入はご遠慮させていただきます。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする