RJK-BK ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラ 24430823

RJK-BK ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラ 24430823
RJK-BK ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラ 24430823

ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24430823品番RJK-BK
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5インク色先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: メモ魔
建設業・工事業

書き心地がよく気に入っています。すぐにメモを取るようにしており、腕が疲れにくくてよいです。

2025-04-07
用途: 書けなくなったとき

サラサの2+Sの黒色が書きムラが出始めて捨てたら赤とシャープペンがもったいないから替芯あったので交換しました。値段もてごろでまた当分は使えるのでとてもよかったです

対象商品 : 24108692
2024-04-17
用途: メモ用に使用
アドレス株式会社製造業

ゼブラのサラサ4色使用。使っていて赤がインク残量あるのに書けなく連絡した所、替え芯を送って頂き良好に使っています。他色で良く使う色を予備で購入。
(替芯にメーカー記載あり)
替え芯にメーカー記載の無いのは使い捨ての感じ。もう1本はそうでした。

対象商品 : 24430823
2024-04-04
用途: ノートにメモする
製造業

途中でかすれず最後までさらさら書け効率が上がりました。

対象商品 : 24108692
2023-10-10
用途: 野帳作成、原稿執筆
教育・研究機関

従来のボディにすんなり装着できて、大変快適に使っています。

対象商品 : 24430823
2023-09-03
用途: 事務

書き心地がとても良いサラサを愛用しているので、替え芯を毎回購入しています。コスパもよく、満足しています。

対象商品 : 24108692
2022-10-15
用途: 事務作業時
タシマホーム建設業・工事業

インクの発色も良く、滑りも良いです。替え芯が店頭にはないのでモノタロウさんで購入出来て助かります。

対象商品 : 24430823
2022-05-23
用途: net 購入記録、
その他業種

使用方法は、かなり荒っぽいので、机上から落とすことが多いので、芯を痛めることが結構多い。芯を買い置きすると便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする