CAN-1VE-M チャッキバルブ イワキ 24430936

CAN-1VE-M チャッキバルブ イワキ 24430936
CAN-1VE-M チャッキバルブ イワキ 24430936

チャッキバルブ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(Oリング)EPDM
内容量1個注文コード24430936品番CAN-1VE-M
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。

接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ設定圧力(MPa)0.17±0.04材質(本体)PVC材質(スプリング)ハステロイ材質(Oリング)EPDM適合ポンプB11・16・21・C16・21材質記号VH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 液体肥料注入

電磁ポンプの注入量が不安定だったため、サイフォン止めチャッキ弁を取り付け。効果は抜群で注入量が安定しました。取り付けには別途配管部品が必要です。

2025-05-21
用途: 塩素の投入
サービス業

結構パイプに塩素の結晶が付き目詰まりをおこすので年に1,2度交換するので値段安い方がありがたい

対象商品 : 24430927
2021-11-11
用途: 機械のメンテナンス時

扱っているところが少なく、あっても納期が長かったり、高かったりで在庫があり直ぐに発送してもらい助かりました。
価格も良心的でした。

1が参考にしています
対象商品 : 24430927
2019-02-18
用途: 水道設備維持管理、滅菌剤注入
建設業・工事業

他社製品に比較し品質同等・価格1/2で助かりました

対象商品 : 24430927
2017-09-22
用途: 薬注装置の注入口の取り替え
ジャステック建設業・工事業

取り付け位置(チーズの向き)によっては先端が長い場合があります。先端の長さが違うものがあれば使い勝手があがります。

対象商品 : 24430927
2017-12-10
用途: 凝集剤注入

注入口での凝集が起こるため定期的に分解清掃を行うが、動作が不安定になることがある。交換品を用意してから作業をしないと不安。消耗品と考えているが、少し短期間かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする