曜日別特売
C60-A01EA 救急カート サカセ化学工業 24431146

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

救急カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ピーチ
内容量1個注文コード24431146品番C60-A01EA
参考基準価格(税別)¥401,500販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。
封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。
見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。

ピーチキャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)付属品仕切板、CRゴムスポンジシート材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ)ロック機構トータルロック松吉医科器械コード24-3366-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする