曜日別特売
BH-335P コンパクト救急カート(3段) ヒラタニ 24431252

コンパクト救急カート(3段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード24431252品番BH-335P
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

3色から選べるコンパクトタイプです。

ピンクキャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)240×440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)ロック機構引出3段松吉医科器械コード23-3302-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする