曜日別特売
KY-713C キャリーワゴン パラマウントベッド 24431776

キャリーワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)911×550×940
内容量1個注文コード24431776品番KY-713C
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

物の出し入れがしやすい独自のオープンフレーム構造と、操作しやすいグリップ形状。
足まわりもすっきりで搬送・接近がしやすく、作業性に優れたワイドタイプ。

キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)材質(フレーム)スチール、(トレー・グリップ・パネル)ポリプロピレン質量(kg)24タイプトレー3段・引出付、ダストホルダー・アクセサリーホルダー付耐荷重(kg/段)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)911×550×940松吉医科器械コード23-3425-00トレー寸法(mm)634×465

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする