曜日別特売
CUA3-1219A 処置・包帯交換カート サカセ化学工業 24432442

処置・包帯交換カート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード23-3408-01注文コード24432442品番CUA3-1219A
参考基準価格(税別)¥182,200販売価格(税込)¥191,642
販売価格(税別)
174,220
キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)ステンレス、(引出)ABS<持続性帯電防止樹脂>寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×528×929トレイの色ブルーハンドル色ブルー引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44(2コ)、333×458×91(2コ)松吉医科器械コード23-3408-01
注意
※トレーの仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする