※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ニシキ工業
ロビーチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
色
サンドベージュ
ミルキーホワイト
コーラルピンク
モカブラウン
ネオブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×590×650
1800×590×650
1500×590×650
1200×590×650
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24433203
品番
HKZ-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,800
立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。
脚部をねじ込むだけの簡単組立。
色
サンドベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×590×650
松吉医科器械コード
23-6717-01
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
395
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500