TB-1144-03 ロビーチェア 背付 高田ベッド製作所 24433833

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ロビーチェア 背付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送26日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×570×790
内容量1個注文コード24433833品番TB-1144-03
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

丸みのあるやさしいフォルムを実現させたデザイン性の高いロビーチェアです。
足元の清掃が容易な形状で鏡面仕上げのベースを採用。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×570×790松吉医科器械コード24-3013-00材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする