※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
ロビーチェア 背付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
26日以内出荷とは
色
スカイブルー
白
アイボリー
黒
茶
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
イエロー
グレー
オレンジ
抹茶
スカイブルー
クリーム
レッド
メディグリーン
メディブルー
ライトブラウン
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×570×790
1950×570×790
1450×570×790
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24433912
品番
TB-1144-03
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
丸みのあるやさしいフォルムを実現させたデザイン性の高いロビーチェアです。
足元の清掃が容易な形状で鏡面仕上げのベースを採用。
色
スカイブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×570×790
松吉医科器械コード
24-3013-00
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600