※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
ロビーチェア 背付
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
26日以内出荷とは
色
黒
白
アイボリー
黒
茶
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
イエロー
グレー
オレンジ
抹茶
スカイブルー
クリーム
レッド
メディグリーン
メディブルー
ライトブラウン
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1450×570×790
1950×570×790
1450×570×790
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24434007
品番
TB-1144-02
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
丸みのあるやさしいフォルムを実現させたデザイン性の高いロビーチェアです。
足元の清掃が容易な形状で鏡面仕上げのベースを採用。
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1450×570×790
松吉医科器械コード
24-3013-01
材質
(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500