※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ニシキ工業
相談スペース用応接セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ペールピンク/アイボリー
ペールピンク/アイボリー
ペールブルー/アイボリー
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×550×550
1200×550×550
500×450×550
1200×600×400
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24435005
品番
CH-1255
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
子供にも使い勝手のよい座高300mmの低めの設計チェアで、大人との目線が合わせやすい高さです。
色
ペールピンク/アイボリー
種別
2人用チェア
材質
(脚部)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×550×550
松吉医科器械コード
23-5987-00
座面高さ(mm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500