MY-6300 おむつ交換ベッド 松吉医科器械 24435355

おむつ交換ベッド

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送27日以内出荷とは
内容量1個注文コード24435355品番MY-6300
参考基準価格(税別)¥96,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

パステルカラーでやわらかな印象です。

材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー(抗菌・防汚)高さ(mm)(台面)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×870×1000松吉医科器械コード23-3090-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする