曜日別特売
TB-858-01 下駄箱ベンチ 高田ベッド製作所 24435556

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

下駄箱ベンチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
ライムグリーン
内容量1個注文コード24435556品番TB-858-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×400ライムグリーン材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×400松吉医科器械コード23-7936-01
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする