MY-LST-2T マイスコライトストレッチャー 松吉医科器械 24435732

マイスコライトストレッチャー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
タイプトータルロック
内容量1個注文コード24435732品番MY-LST-2T
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。

キャスター径(Φmm)150付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー質量(kg)42ライトブルータイプトータルロック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)610×2060×575~945最大使用質量(kg)100(目安)松吉医科器械コード23-7726-00背上げ0~75°

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-10
用途: 福祉輸送
夏花エージェント株式会社運輸・通信業

軽量で確りした商品ですが、ストレッチャー固定用ベルトがセットですとより求めやすいと思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする