KK-726 ストレッチャー パラマウントベッド 24435757

ストレッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
タイプ背上げ機構付
内容量1個注文コード24435757品番KK-726
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥520,861
販売価格(税別)
473,510

移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。
トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。
ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。
搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。

キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック)付属品酸素ボンベホルダー、IVポール材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード)質量(kg)71タイプ背上げ機構付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070松吉医科器械コード23-6628-01背上げ0~70°

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする