曜日別特売
NBST-211FS-D 省力昇降式ストレッチャー(サイドレール水平固定タイプ) 日進医療器(車イス) 24435802

省力昇降式ストレッチャー(サイドレール水平固定タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
タイプ背上げ機構なし
内容量1個注文コード24435802品番NBST-211FS-D
参考基準価格(税別)¥423,500販売価格(税込)¥453,541
販売価格(税別)
412,310

トータルロックタイプで酸素ボンベ架標準装備のストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
大型サイドレールは水平位置でも固定でき、上肢台としても使用可能。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。

キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック)付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン質量(kg)76タイプ背上げ機構なし耐荷重(kg)150寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32松吉医科器械コード24-3191-00背上げ0~75°

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする