ストレッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個ライトブラウン注文コード24436107品番TB-1029
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥102,564
販売価格(税別)
93,240

院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。

キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー質量(kg)32ライトブラウンタイプ固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×750松吉医科器械コード24-3195-00
注意
※受注生産品となります。
※納期が2週間以上かかります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする