松吉医科器械
マイスコ電動診察台垂直電動タイプ S型サイドレール付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
ライトグリーン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×460~790
650×1800×460~790
700×1800×460~790
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24438742
品番
MY-J101GS
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
サイドレールは左右どちら側にも取り付けが可能です。
色
ライトグリーン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×460~790
松吉医科器械コード
23-5402-01
付属品
診察枕
質量(kg)
83
タイプ
S型サイドレール付
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
100(最大)
耐荷重(kg)
150
上昇時間(秒)
29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600