TB-1191 電動診察台 高田ベッド製作所 24439117

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

電動診察台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830
内容量1個注文コード24439117品番TB-1191
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥323,510
販売価格(税別)
294,100

静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
ベッドガードと点滴棒を標準装備。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830松吉医科器械コード24-3213-00付属品ベッドガード、点滴棒材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)55耐荷重(kg)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする