TB-949 電動診察台 高田ベッド製作所 24440212

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

電動診察台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450~830
内容量1個注文コード24440212品番TB-949
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥323,598
販売価格(税別)
294,180

電動式背上げポジション調節機能と電動式昇降機能。
背上げ0~80°。
4隅は安心のかどまる加工。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450~830松吉医科器械コード20-3740-00材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)55電源(V)AC100、50/60Hz耐荷重(kg)300
注意
搬入先について情報を確認させて頂きます。
エレベーター有無、ビル搬入の高さ制限、医療機関名など

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする