曜日別特売
MY-ET6055 マイスコ診察台(カラータイプ) 松吉医科器械 24444638

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコ診察台(カラータイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
ライトブラウン
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×550
内容量1個注文コード24444638品番MY-ET6055
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

組立簡単・低価格のスタンダード診察台。
スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。

ライトブラウン質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×550松吉医科器械コード22-2210-01材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー耐荷重(kg)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする