エフピコチューパ
育苗用プラグトレー 手植用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
列数
8×16
8×16
9×18
10×20
12×24
14×29
5×10
6×12
穴径(Φmm)
セル:28.5×28.5
セル:28.5×28.5
セル:24.5×24.5
セル::23.5×23.5
セル:19.6×19.6
セル::15.7×15.7
セル:44×44
セル:40.5×40.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1枚×100袋)
注文コード
24446714
品番
128穴
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。
列数
8×16
穴径(Φmm)
セル:28.5×28.5
材質
ポリスチレン
高さ(mm)
44
短辺(mm)
280
長辺(mm)
545
仕切数(個)
128
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980