エフピコチューパ
和菓子容器 APW エンジ紋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×24袋)
寸法(mm)
138×82×40
138×82×40
155×87×44
125×124×37
室数
1
1
2
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×32袋)
注文コード
24446915
品番
APW-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
和菓子容器。閉めやすさ、開けやすさ、安全性にこだわりました。季節や行事に合わせた柄で売場を華やかに。
材質
A-PET
寸法(mm)
138×82×40
色(柄)
エンジ紋
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980