曜日別特売
TB-744 木製診察台 高田ベッド製作所 24451333

木製診察台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×500
内容量1個注文コード24451333品番TB-744
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ナチュラルな木のあたたかさ。クラシックタイプの木製診察台。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×500松吉医科器械コード23-5355-00材質(フレーム)メルクシパイン<集成材>、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)24耐荷重(kg)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする