松吉医科器械
マイスコ衝立(組合せ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1600(本体)
1800×1780(本体)
1800×1600(本体)
色
ブルー
グリーン
クリーム
ピンク
ブルー
白
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24455515
品番
MY-G99L
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥42,350
販売価格(税別)
¥
38,500
バスケットに入れる
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1600(本体)
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付>
幅(mm)
400(脚部)
質量(kg)
9.5
構成
MY-G90AL(W900mm)+MY-G90BL(W900mm)
フレーム直径(mm)
22
松吉医科器械コード
20-4522-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500