※色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
松吉医科器械
マイスコクロススクリーン(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1610(本体)
900×1780(本体)
900×1610(本体)
色
ピンク
ブルー
ベージュ
ピンク
タイプ
単体
単体
連結(センター用)
連結(サイド用)
連結(サイド・折りたたみ用)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24456732
品番
MY-N3574
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
連結は専用ジョイントパーツで簡単。
カーテンは袋状で開口部がファスナーですので、簡単に取り外しができます。
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1610(本体)
質量(kg)
5.1
タイプ
単体
松吉医科器械コード
20-3844-00
材質
(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミ、(カーテン)ポリエステル/防炎加工
幅(mm)
400(脚部)
注意
※単体はあとから連結ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500