松吉医科器械
マイスコファンシースクリーンRP
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ベージュ
ピンク
グリーン
ベージュ
タイプ
増結型
独立型
増結型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24457186
品番
MY-N2006
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
すっきりとしたラウンドフレーム。
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800(本体)
付属品
連結パーツ
質量(kg)
4.4
タイプ
増結型
松吉医科器械コード
02-5131-01
材質
(フレーム)スチール、(脚部)樹脂カバー、(カーテン)ポリエステル<防炎・制菌加工>
幅(mm)
420(脚部)
デザイン
チェック
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500