※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
松吉医科器械
マイスコファンシースクリーンS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グリーン
ピンク
タイプ
独立型
独立型
増結型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24457204
品番
MY-N2010
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シャープな印象のスクエアフレーム。
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1800(本体)
付属品
なし
質量(kg)
7.6
タイプ
独立型
松吉医科器械コード
02-5132-00
材質
(フレーム)スチール、(脚部)樹脂カバー、(カーテン)ポリエステル<防炎・制菌加工>
幅(mm)
420(脚部)
デザイン
無地
注意
※増結型は単独での使用はできません。独立型を基本に連結してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500