曜日別特売
TB-577-01 電動治療チェア(キャスター付) 高田ベッド製作所 24459295

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

電動治療チェア(キャスター付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード24459295品番TB-577-01
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥389,488
販売価格(税別)
354,080

治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。
電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。

グレー質量(kg)55電源AC100V、50/60Hzキャスター径(Φmm)75(ダブルロック)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず)ポジション背上げ:0~80°、脚上げ:10~-90°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000004松吉医科器械コード23-2779-00医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする