曜日別特売
MY-1070B マイスコカラー点滴処置台引出付二段 松吉医科器械 24460056

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

マイスコカラー点滴処置台引出付二段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード24460056品番MY-1070B
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
病棟、フロア、用途別に色分けして使用することができます。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。

ブルーキャスター径(Φmm)100(静音)付属品小物トレー、フック×2個仕様ボトルハンガー×5個材質ステンレス(SUS304)引出し数2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)松吉医科器械コード20-3520-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする