松吉医科器械
サイドワゴン(ユニットタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24460546
品番
SN-UT002
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
単体でも連結しても使用できるユニットタイプですので、設置スペースに合わせてコーディネートできます。
色
ホワイト
キャスター径(Φmm)
60(双輪・前輪ストッパー付)
付属品
連結用ビス×2
材質
木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×450×760
松吉医科器械コード
23-6933-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500