曜日別特売
TB-418 心電図検査台 高田ベッド製作所 24460765

心電図検査台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24460765品番TB-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

スチール棚付。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×700材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)28耐荷重(kg)400棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×130松吉医科器械コード23-5894-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする