曜日別特売
- 身長計シルバーワイド 松吉医科器械 24461736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

身長計シルバーワイド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
測定範囲(cm)90.0~150.0
内容量1個注文コード24461736品番-
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ハンドル操作により、腰掛けたまま片手で測定・記録ができます。
目盛板が支柱の両面に取り付けしてありますので左右どちら側からでも計測ができます。

測定範囲(cm)90.0~150.0材質(支柱)アルミ/アルマイト加工、(台座)鉄/焼付塗装質量(kg)9タイプ1.5m(幼児用)松吉医科器械コード02-3550-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする