曜日別特売
HK 身長計メジャー型 ツツミ 24461754

身長計メジャー型

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード24461754品番HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

一定の位置で測定値の読み取りができるレンズ窓付。

測定範囲(cm)70.0~160.0材質(支柱)アルミ軽合金、(カーソル)ABS質量(kg)8.5載台寸法(mm)315×430松吉医科器械コード02-3530-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24461745
2021-02-12
用途: 破損させてしまった為 弁償
建設業・工事業

注文をした後に出荷日等のお知らせがあり目安とは分かっていますが
早急に必要な場合の対応もお願いしたいです。 今回 弁償で急遽必要と
なり予定日よりも遅い出荷となっていました。ご検討の程 宜しくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする