ツツミ
木製身長計分銅式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
測定範囲(cm)
60.0~160.0
80.0~200.0
60.0~160.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24461788
品番
HC-G
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,085
販売価格(税別)
¥
37,350
バスケットに入れる
ナチュラルで癒される木製身長計。
測定範囲(cm)
60.0~160.0
材質
ラワン合板、集成ムク材
質量(kg)
5
載台寸法(mm)
315×465×75
松吉医科器械コード
23-7009-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500